FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x1

  • ERIKS:10017360
  • Hersteller:0179311100
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Dicke
1 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.8 g/cm³