FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 850 1500x1500x2

  • ERIKS:12390478
  • Hersteller:0164311200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.53inkl. MwSt

0.667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 277.88

-

2+

CHF 223.42

19.60%

11+

CHF 213.97

23.00%

23+

CHF 207.90

25.18%

56+

CHF 199.58

28.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.35 g/cm³