FRENZELIT

FRENZELIT Dichtungsring für runde Schaugläser NOVAPRESS MULTI 60x50x2

  • ERIKS:10057827
  • Hersteller:10057827
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
50 mm
Dicke
2 mm
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³