FRENZELIT

FRENZELIT Dichtungsring für runde Schaugläser NOVAPRESS MULTI 55x45x2

  • ERIKS:10057826
  • Hersteller:10057826
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
45 mm
Dicke
2 mm
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³