Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Dichtungsring für runde Schaugläser NOVAPRESS MULTI 150x130x2

  • ERIKS:10057832
  • Hersteller:10057832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI
Mit Falzrand
Nein
Außendurchmesser
150 mm
Innendurchmesser
130 mm
Dicke
2 mm
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³