FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isotherm 800 50m 20x20

  • ERIKS:11192545
  • Hersteller:3436069920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 827.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 893.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 827.00

-

5+

CHF 772.00

6.65%

10+

CHF 735.00

11.12%

25+

CHF 701.50

15.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
Isotherm 800
Max. Temperatur
700 °C
Form
Vierkant
Breite
20 mm
Dicke
2 mm
Farbe
Grün
Rollenlänge
50