FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isotherm 800 50m 12x12

  • ERIKS:11294508
  • Hersteller:3436069912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 467.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 505.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 467.50

-

5+

CHF 384.50

17.75%

10+

CHF 320.50

31.44%

25+

CHF 288.50

38.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
Isotherm 800
Max. Temperatur
700 °C
Form
Vierkant
Breite
12 mm
Farbe
Grün
Rollenlänge
50