CHF 1'029.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'112.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'029.00 | - |
5+ | CHF 960.50 | 6.66% |
10+ | CHF 914.50 | 11.13% |
25+ | CHF 873.00 | 15.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isotherm |
Typ | Isotherm 800 |
Max. Temperatur | 700 °C |
Form | Vierkant |
Breite | 30 mm |
Farbe | Grün |
Rollenlänge | 25 |