FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isotherm 800 25m 25x25

  • ERIKS:11294506
  • Hersteller:3436069925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 703.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 650.50

-

5+

CHF 607.50

6.61%

10+

CHF 578.50

11.07%

25+

CHF 552.50

15.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
Isotherm 800
Max. Temperatur
700 °C
Form
Vierkant
Breite
25 mm
Farbe
Grün
Rollenlänge
25