CHF 575.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 575.00 | - |
5+ | CHF 477.00 | 17.04% |
10+ | CHF 400.50 | 30.35% |
25+ | CHF 367.50 | 36.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isotherm |
Typ | Isotherm 800 |
Max. Temperatur | 700 °C |
Form | Vierkant |
Breite | 6 mm |
Farbe | Grün |
Rollenlänge | 200 |