CHF 521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 521.00 | - |
5+ | CHF 432.50 | 16.99% |
10+ | CHF 362.50 | 30.42% |
25+ | CHF 333.50 | 35.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isotherm |
Typ | Isotherm 800 |
Max. Temperatur | 700 °C |
Form | Vierkant |
Breite | 8 mm |
Farbe | Grün |
Rollenlänge | 100 |