FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isoglas 25m 30x30

  • ERIKS:11040787
  • Hersteller:3498069930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 591.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 591.50

-

5+

CHF 556.50

5.92%

10+

CHF 480.00

18.85%

25+

CHF 449.00

24.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isoglas
Max. Temperatur
450 °C
Form
Vierkant
Breite
30 mm
Farbe
Weiss
Rollenlänge
25