FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isoglas 25m 25x25

  • ERIKS:11260329
  • Hersteller:3498069925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 582.00

-

5+

CHF 483.00

17.01%

10+

CHF 405.00

30.41%

25+

CHF 372.00

36.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isoglas
Max. Temperatur
450 °C
Form
Vierkant
Breite
25 mm
Farbe
Weiss
Rollenlänge
25