FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isoglas 20m 30x10

  • ERIKS:11260330
  • Hersteller:3783993010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 303.00

-

5+

CHF 246.50

18.65%

10+

CHF 204.00

32.67%

25+

CHF 180.00

40.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isoglas
Max. Temperatur
450 °C
Form
Rechteck
Breite
30 mm
Farbe
Weiss
Rollenlänge
20