FRENZELIT

FRENZELIT Decke Isotherm 800 1000X2000

  • ERIKS:10041423
  • Hersteller:3007589910
Image 1
Schützen empfindliche Bauteile in der unmittelbaren Umgebung vor Funken, Schlacken oder Schweissperlen. Isotherm Schutzdecken bestehen aus veredelten Filamentgarnen und enthalten kein Asbest.

Einsatzbereiche
Anwendung als isolierender Hitzeschutzvorhang, als Unterlage bei Schweissarbeiten usw. Auch als Löschdecke geeignet.

Anwendungshinweis
Anwendungsgrenztemperatur bei einseitiger Temperaturbelastung 800°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.61inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm