FRENZELIT

FRENZELIT Decke Isotherm 800 1000X1000

  • ERIKS:10041421
  • Hersteller:3007589900
Image 1
Schützen empfindliche Bauteile in der unmittelbaren Umgebung vor Funken, Schlacken oder Schweissperlen. Isotherm Schutzdecken bestehen aus veredelten Filamentgarnen und enthalten kein Asbest.

Einsatzbereiche
Anwendung als isolierender Hitzeschutzvorhang, als Unterlage bei Schweissarbeiten usw. Auch als Löschdecke geeignet.

Anwendungshinweis
Anwendungsgrenztemperatur bei einseitiger Temperaturbelastung 800°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Dicke
2 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm