FRANZ MENSCH

FRANZ MENSCH Handschuh Nitril Extra Safe Gr. L blau

  • ERIKS:14070776
  • Hersteller:27016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der puderfreie und unsterile Nitrilhandschuh Extra Safe überzeugt mit seinem besonders schweren Nitril-Material. Er erweist sich als elastisch, sehr robust sowie strapazierfähig, weshalb er sich für eine starke Beanspruchung und lange Einsatzzeiten eignet. Weiterhin ist er resistent gegen Fette und Öle. Der Einweghandschuh verfügt über einen Rollrand und ist durch eine texturierte Oberfläche extra griffig. Der Extra Safe bietet dem Träger ausreichend Beständigkeit vor chemischen und biologischen Gefahren und kann ideal in den Bereichen Industrie, Labor, Lebensmittelverarbeitung sowie für medizinische Zwecke angewendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRANZ MENSCH