FRANZ MENSCH

FRANZ MENSCH Einweghandschuh Nitril Power Grip Light, orange, Gr. M

  • ERIKS:14928059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Handschuh Nitril Power Grip Light orange / Puderfrei

'Die Einmalhandschuhe Power Grip Light sind die Leichtgewichte unter den Power Grip-Handschuhen. Sie bestehen aus leichtem Nitril und sind daher günstiger als die starken Varianten. Sie bieten Ihnen eine sehr gute Passform sowie ein hohes Mass an Feinfühligkeit und Dehnbarkeit. Darüber hinaus sind die Nitrilhandschuhe Power Grip Light mit der speziellen Fischschuppen-Struktur versehen. Die vollflächige Texturierung auf beiden Seiten der Handschuhe sorgt für einen sicheren Griff – auch bei Nässe, Öl und Fett.

Vorteile der Nitrilhandschuhe Power Grip Light im Überblick:
leichtes Nitril, feinfühlig und passgenau
extrem griffsicher dank vollflächiger Fischschuppen-Struktur
sicheres Greifen auch bei Nässe, Öl und Fett
öl- und fettbeständig, strapazierfähig
beständig gegen biologische Gefahren
puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig passend
frei von latexallergie-auslösenden Proteinen

Pack à 100 Stück

CAT 3 - Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 3
Chemikalienschutz & Mikroorganismen: EN 374-5:2016 VIRUS
Chemikalienschutz & Mikroorganismen: EN ISO 374-1:2016 - Typ C
Medizinischer Gebrauch: EN 455 1-4
Lebensmittelecht
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRANZ MENSCH