Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 WS

  • ERIKS:23418598
  • Hersteller:4317784285247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feste Zentrierspitze, volle Spitze

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 122.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Durchmesser
18 mm