FORMAT

FORMAT Zentrierspitze fest DIN806 MK 5 HM-Einsatz

  • ERIKS:23418602
  • Hersteller:4317784285285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feste Zentrierspitze, volle Spitze mit Hartmetall-Einsatz

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 307.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Durchmesser
18 mm