Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierspitze fest DIN806 MK 4 WS

  • ERIKS:23418597
  • Hersteller:4317784285230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feste Zentrierspitze, volle Spitze

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Durchmesser
14 mm