Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 WS

  • ERIKS:23418596
  • Hersteller:4317784285223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feste Zentrierspitze, volle Spitze

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Durchmesser
11 mm