FORMAT

FORMAT Zentrierspitze fest DIN806 MK 3 1/2HM-Spitze

  • ERIKS:23418604
  • Hersteller:4317784285308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Feste Zentrierspitze, halbe Spitze mit Hartmetall-Einsatz

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, Spitzenwinkel 60°.



Besonders geeignet für kleine Werkstücke, bei denen eine volle Spitze im Arbeitsbereich hinderlich wäre.
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Durchmesser
11 mm