Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 4mm

  • ERIKS:23409132
  • Hersteller:4317784109307
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 1,60 mm nach DIN 1412, Form A.
Ø-Toleranz:    Ø 1,00–2,5    = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0    = + 0,18 mm
    Ø 6,30    = + 0,22 mm

Anwendung: Für Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung. Besonders für abrasive Werkstoffe, AlSi-Legierungen, GFK, faserverstärkte Kunststoffe, hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht- und Buntmetalle verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
56 mm
Typ
Zentrierbohrer