Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr).
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = +0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
Ø 6,3 = +0,22 mm
Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 1.6 mm |
Gesamtlänge | 35.5 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 333-R |
Typ | Zentrierbohrer |
Spitzenwinkel | 60 ° |
Material | HSS |