FORMAT

FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSForm B 120Grad 2,50mm

  • ERIKS:23409040
  • Hersteller:4317784285094
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung:
Ø- Toleranz:    Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
    Ø 6,3 = +0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form B (mit Schutzsenkung 120°).

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
56 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333-B
Typ
Zentrierbohrer
Material
HSS