Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 1mm

  • ERIKS:23409019
  • Hersteller:4317784206242
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz:     Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
1 mm
Gesamtlänge
31.5 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333-A
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS-co