Eriks
FORMAT

FORMAT Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 8,0mm

  • ERIKS:23409010
  • Hersteller:4317784354523
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
8 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333-A
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS