FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz im Schiebekasten 9-teilig lang 2-10mm

  • ERIKS:23064744
  • Hersteller:4317784095266
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, lang, im Schiebekasten

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT