FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz extrakurzer Schenkel100Grad 1,5-10mm

  • ERIKS:12510823
  • Hersteller:4317784503396
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Lieferung im Handhalter.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Satzexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT