Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.
CHF 0.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Allen key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 3 mm |
Länge | 66 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Winkelschraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 23 |
Länge langer Schenkel | 66 |