FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher, 8 mm WD, 44 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784095075

  • ERIKS:23064724
  • Hersteller:4317784095075
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Allen key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
8 mm
Länge
208 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Länge kurzer Schenkel
44
Länge langer Schenkel
208