Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher, 6 mm WD, 38 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784094900

  • ERIKS:23064707
  • Hersteller:4317784094900
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Durchgehend gehärtet, Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Allen key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
6 mm
Länge
96 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Länge kurzer Schenkel
38
Länge langer Schenkel
96