Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.
Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Allen key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 5 mm |
Länge | 165 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Winkelschraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 33 |
Länge langer Schenkel | 165 |