Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher, 2.5 mm WD, 20.5 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784095280

  • ERIKS:23064747
  • Hersteller:4317784095280
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Allen key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
2.5 mm
Länge
114.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Winkelschraubendreher
Länge kurzer Schenkel
20.5
Länge langer Schenkel
114.5