Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelmesser-Set Universal 150/200/300mm

  • ERIKS:23422701
  • Hersteller:4317784117906
Image 1
Universal-Winkelmesser-Satz

Ausführung: Ablesung mit Vergrößerungsglas für Blickfeld über den gesamten Nonius, fein poliert. Schnelle Ablesung und Einstellung des Winkels durch die übersichtliche Bezifferung der Skalenscheibe 4 x 90°, Nonius-Ablesung 1/12 Grad = 5 Winkelminuten, Ableseteile blendfrei, matt verchromt. Lieferung mit Messschiene 150, 200 und 300 mm Länge, im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von Winkeln an Werkstücken, Vorrichtungen und Maschinen. Auch als Lineal, Kreuz- und Gehrungswinkel zu verwenden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 129.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schenkellänge
300 mm