FORMAT

FORMAT Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 16mm

  • ERIKS:23110422
  • Hersteller:4317784086387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Winkelfräser
Durchmesser
16 mm
Schnittwinkel
45 °
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
1833
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
12 mm
Anzahl Zähne
6
Breite
4 mm