Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 20 mm |
Schnittwinkel | 60 ° |
Gesamtlänge | 63 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Anzahl Zähne | 6 |
Breite | 8 mm |