Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Winkelfräser |
Durchmesser | 25 mm |
Schnittwinkel | 45 ° |
Gesamtlänge | 67 mm |
DIN-Norm | 1833 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Anzahl Zähne | 8 |
Breite | 6.3 mm |