Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.
Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
CHF 139.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Größe Windeisen | 7 |
Geeignet für Gewindemaß metrisch | 25-52 |
Material | Stahl |
DIN-Norm | 1814 |
Gesamtlänge | 1250 mm |