FORMAT

FORMAT Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.6

  • ERIKS:23412851
  • Hersteller:4317784104098
Image 1
Verstellbares Windeisen, Stahl

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 110.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Größe Windeisen
6
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20-42
Material
Stahl
DIN-Norm
1814
Gesamtlänge
960 mm