FORMAT

FORMAT Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.5

  • ERIKS:23412850
  • Hersteller:4317784359818
Image 1
Verstellbares Windeisen, Stahl

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Größe Windeisen
5
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12-33
Material
Stahl
DIN-Norm
1814
Gesamtlänge
750 mm