FORMAT

FORMAT Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.3

  • ERIKS:23412848
  • Hersteller:4317784359795
Image 1
Verstellbares Windeisen, Stahl

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Größe Windeisen
3
Geeignet für Gewindemaß metrisch
5-20
Material
Stahl
DIN-Norm
1814
Gesamtlänge
375 mm