FORMAT

FORMAT Werkzeugsortiment Schlosser 56-teilig im Stahlblech-Koffer

  • ERIKS:23070469
  • Hersteller:4317784137478
Image 1
Schlosserwerkzeug-Satz, 56-teilig

Satzinhalt:
1 Stahlblech-Werkzeugkasten
1 Wasserpumpenzange, 240 mm
1 Kombizange, 180 mm
1 Seitenschneider, 160 mm
1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 9-teilig, 6–32 mm
1 Doppelringschlüssel-Satz, 12-teilig, 6–32 mm
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, am Ring, 2–10 mm
1 Schraubendreher-Satz, 6-teilig, mit Holzheft
1 Körner, 120 x 12 mm
2 Durchtreiber 3; 5 mm
2 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500; 1000 g
1 Metallsägebogen, 300 mm
1 Handsägeblatt HSS-Bimetall, 300 mm
1 HM-Reißnadel, 150 mm
1 Stahl-Drahtbürste, 4-reihig
1 Flachstumpffeile, 200 mm, Hieb 2
1 Rundfeile, 200 mm, Hieb 2
2 Feilenhefte
1 Flachmeißel, 300 mm
1 Kreuzmeißel, 200 mm
1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m
1 Vorhangschloss, 40 mm

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Metalwork Tool Set
Set-Ausführung
Metallbearbeitungswerkzeugset, 56-teilig
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
56
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Metallkassette
Höhe
200 mm
Länge
530 mm
Breite
200 mm