Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugsortiment Elektriker 40-teilig im Stahlblech-Koffer

  • ERIKS:23070470
  • Hersteller:4317784137492
Image 1
Elektrikerwerkzeug-Satz, 40-teilig

Satzinhalt:
1 Stahlblech-Werkzeugkasten
1 Radiozange, 160 mm
1 VDE-Radiozange, gerade, 160 mm
1 VDE-Seitenschneider, 160 mm)
1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 9-teilig, 6–32 mm
1 VDE-Kombizange, 160 mm
1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig, am Ring, 2–10 mm
1 Körner, 120 x 12 mm
1 Kabelmesser, 1-teilig
1 Universal-Kabelmesser
1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 500 g
1 Phasenprüfer, 140 mm
1 Metallsäge, 150 mm
1 VDE-Schraubendreher-Satz mit Kraftkant®-Griff, 6-teilig
1 HM-Reißnadel, 150 mm
1 Gipsbecher
1 Malerspachtel, 60 mm
1 Vorhangschloss
1 Spannungsprüfer DUSPOL® expert
1 Durchgangsprüfer DUTESTpro

Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Electricians Tool Set
Set-Ausführung
Elektrikerwerkzeugset, 40-teilig
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
40
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Verpackung
Metallkassette
Höhe
200 mm
Länge
530 mm
Breite
200 mm