FORMAT

FORMAT Werkzeugsatz, Set von 6, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23077515
  • Hersteller:4317784093163
Image 1
Werkzeugsatz, 6-teilig

Ausführung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Lieferung in Stahlblechkassette.


Satzinhalt:
1 Körner 120 x 10 mm
2 Splintentreiber 4 und 6 x 150 mm
2 Durchtreiber 2 und 3 x 120 mm
1 Flachmeißel 150 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Tool set
Set-Ausführung
Werkzeugsatz, 6-teilig
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer