FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 2/3 Feilen

  • ERIKS:12521305
  • Hersteller:4317784523547
Image 1
Werkzeugmodul Feilen, 6-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

Feilen-Sortiment, 6-teilig 1 Flachstumpffeile, Hieb 2, 200 mm 1 Dreikantfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Vierkantfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Halbrundfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Rundfeile, Hieb 2, 200 mm 1 Feilenbürste, 115 x 40 mm

Zur Liste hinzufügen

CHF 110.85/ Satzexkl. MwSt

CHF 119.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Tool Module Files
Set-Ausführung
Werkzeugmodul Feilen, 6-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Länge
395 mm
Breite
376.5 mm