Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher VDE

  • ERIKS:12521296
  • Hersteller:4317784523455
Image 1
Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher, 6-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig 3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Phasenprüfer

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.10/ Satzexkl. MwSt

CHF 61.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
VDE Screwdriver Set
Set-Ausführung
Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher, 6-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Länge
395 mm
Breite
188 mm