Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher mit Schlagkappe

  • ERIKS:12521295
  • Hersteller:4317784523448
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher mit Schlagkappe, 6-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 6-teilig
4 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff und Schlagkappe Schlitz 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
2 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff und Schlagkappe Kreuzschlitz PH 1; 2

Zur Liste hinzufügen

75,25 €/ Satzexkl. MwSt

81,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT