Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Ringmaulschlüssel-Satz, 10-teilig
10 Ringmaulschlüssel 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
CHF 63.00/ Satzexkl. MwSt
CHF 68.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Tool Module Open-End Spanner |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Maulschlüssel, 10-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 10 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Steckschlüssel | 10 |
Länge | 395 mm |
Breite | 188 mm |